Beli sparepart ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hoda Pipa ACDeskripsi:PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)atribut:
- Pipe Length (m): 30
- Hoda Braket ACatribut:
- Use for: AC 0.5PK-1.5PK
- Dimensions (cm): 44x17
- Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
- Thickness (mm): 1.5
- Tateyama AC PipeDeskripsi:Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.atribut:
- Thickness (mm): 0.6
- Freon: R22, R32 & R410
- CKE SparepartDeskripsi:THERMOSTART CONTROL HEATER
- Hoda Pipa ACDeskripsi:Pipa HODA ukuran 1/4+3/8inch cocok untuk AC 0.5PK-1 PK
- Cawang Air Conditioner (AC) ProDeskripsi:Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.atribut:
- Voltage (V): 220
- Add Refrigerant Gas (g/m): 10
- Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
- Pipe Length (m): 20
- MISTY COOL Sparepart Filter Cotton Air Heateratribut:
- Color: Red
- Diameter Size (inch): 26
- LFI Baling-Baling Portable BlowerDeskripsi:Sparepart baling-baling untuk portable blower 18 inches.
- EPCOS AC Capacitoratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 450 AC
- Artic Pipa ACDeskripsi:Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mmatribut:
- Length (m): 30
- Size (inch): 1/4x3/8
- Non Brand AC Ampere Meter 0-30Aatribut:
- Calibration Type: DC Ampere Meter
- Fort Kapasitor BankDeskripsi:- 3 Phase Power Capacitors- 2.5 - 40kVar adalah Gas Filled / Dry type power capacitor- 50kVar adalah Oil type power capacitor- Casing tabung dengan material sand blasing, oxidaion aluminium silver- Dual protecton / pelindungan ganda : internal alat pelindung dan pemutus disaat tekanan lebih- Rated- 415VAC & 440VAC without connection detuned reactor- 525VAC with connection detuned reactor
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- FCL Spare Part Bautatribut:
- Type: Bolt
- Fuji Electric Spare AC Coil for SC Seriesatribut:
- Voltage (V): AC24V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V
- Koshin Mama Auto Electric Pumpatribut:
- Total Length (mm): 627
- Electric Drive (V): AC100
- Power Cord Length (m): 5.8
- Discharge Rate (L/minute): 10
- Finish Material: Main Body: Polypropylene (PP), Hose: Polyethylene (PE), Packing: Nitrile rubber (NBR)
Daftar Harga sparepart ac Terbaru March 2026
| Hoda Pipa AC | Rp2.999.900 |
| Hoda Braket AC | Rp87.900 |
| Tateyama AC Pipe | Rp2.299.900 |
| CAS Sparepart for JCS | Rp259.900 |
| CKE Sparepart | Rp22.900 |
| Hoda Pipa AC | Rp309.900 |
| Cawang Air Conditioner (AC) Pro | Rp5.199.900 |
| Wipro AC Cleaner Spare Part | Rp1.900 |
| MISTY COOL Sparepart Filter Cotton Air Heater | Rp429.900 |
| LFI Baling-Baling Portable Blower | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%20Pro/q9P105167945-1.jpg)







/P101002871-1.jpg)
/haP103587622-1.jpg)